SIDE SPA - SDEE908-LBC RIQUADRO MICROLED 4.5W 3000?K 40?GR - E908-LBC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Grigio
Tipo di copertura - Disco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
RIQUADRO MICRO LED
EAN
8017522224793
Codice prodotto
SDEE908-LBC
Cod. produttore
E908-LBC
Produttore
SDE
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di copertura:
Disco
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
116 mm



