SIDE SPA - SDE67194-LBC SIRIUS PLUS 47.5W 5682LM 3000K IP20 BR 2 - 67194-LBC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con sensore di movimento - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8017532269272
Codice prodotto
SDE67194-LBC
Cod. produttore
67194-LBC
Produttore
SDE
Con sensore di movimento:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Riflettore:
Ultra brillante
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
43...43 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4250...0 lm
Altezza/profondità:
220 mm
Diametro esterno:
170 mm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no


