pagina iniziale

SIDE SPA - SDE5640-LBN-DA STARGATE 3000 DALI 368W 28035LM 4000K IP - 5640-LBN-DA

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532364984

Codice prodotto

SDE5640-LBN-DA

Cod. produttore

5640-LBN-DA

Produttore

SDE

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Apparecchio cablato:

Dimming DALI:

Riflettore:

Ultra brillante

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Grado di protezione (IP):

IP40

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

21026.3...0 lm

Potenza totale:

270 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

66 mm

Diametro:

3000 mm

Sospensione fornita:

Lunghezza del pendolo:

3100...3100 mm

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Stargate 3000 . 270 W. 21026,3 lm. 4000K. DALI