pagina iniziale

SICK - SIK6043870 VTB180-2P42412 PHOTOELEC. PROXIMITY SW. - 6043870

SICK
copiacopia
SICK - SIK6043870 VTB180-2P42412 PHOTOELEC. PROXIMITY SW.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 10 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079310512

Codice prodotto

SIK6043870

Cod. produttore

6043870

Produttore

SIK

Max. distanza di commutazione:

10 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione della funzione di commutazione:

Altro

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Cilindro liscio

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

18 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Metallo

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

1 ms

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

632 nm

Punto luce:

15 mm²

Grado di protezione (IP):

IP67