SICK - SIK6038180 LBV330-XXANDRANX1000 BULK LEVEL SENSOR - 6038180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076801419
Codice prodotto
SIK6038180
Cod. produttore
6038180
Produttore
SIK
LBV330-XXANDRANX1000. SENSORI DI MISURAZIONE DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO. Caratteristiche. Fluido Materiale sfuso Tipo di rilevamento Soglia. Lunghezza sonda 1.000 mm. Pressione di processo –1 bar ... 25 bar. Temperatura di processo –50 °C ... +150 °C. Densità liquido ≥ 0,008. Dimensione del granulo < 10 mm. Attacco al processo 1 ½"NPT PN 25 / acciaio inox 316L


