pagina iniziale

SICK - SIK6037673 UM30-215115 ULTRASONIC SENSOR - 6037673

SICK
copiacopia
SICK - SIK6037673 UM30-215115    ULTRASONIC SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076158902

Codice prodotto

SIK6037673

Cod. produttore

6037673

Produttore

SIK

UM30-215115. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm. Risoluzione = 0,18 mm. Tempo di risposta 240 ms. Frequenza di commutazione 3 Hz. Tempo di uscita 60 ms. Frequenza degli ultrasuoni (tipica) 80 kHz. Uscitadi commutazione 1 x NPN (200 mA). Ingresso multifunzione (MF) 1 x MF. Isteresi 100 mm. Tipo di connessione Connettore maschio, M12, 5 poli. Display Display a LED, 2 x LED. Peso 270 g. Uscita di emissione Diritta