pagina iniziale

SICK - SIK6037661 UM30-212111 ULTRASONIC SENSOR - 6037661

SICK
copiacopia
SICK - SIK6037661 UM30-212111    ULTRASONIC SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074387939

Codice prodotto

SIK6037661

Cod. produttore

6037661

Produttore

SIK

UM30-212111. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 65 mm ... 350 mm, 600 mm. Risoluzione ≥ 0,18 mm. Tempo di risposta 64 ms. Frequenza di commutazione 12 Hz. Tempo di uscita 16 ms. Frequenza degli ultrasuoni (tipica) 400 kHz Uscita di commutazione 1 x PNP (200 mA). Ingresso multifunzione (MF) 1 x MF. Isteresi 5 mm. Forma costruttiva Cilindrico. Materiale della custodia Ottone nichelato, PBT. Display: TPU. Convertitore di commutazione: poliuretano espanso, resina epossidica con percentuali di vetro. Tipo di connessione Connettore maschio, M12, 5 poli. Display Display a LED, 2 x LED. Peso 150 g. Uscita di emissione Diritta