pagina iniziale

SICK - SIK6036920 UM30-215113 ULTRASONIC SENSOR - 6036920

SICK
copiacopia
SICK - SIK6036920 UM30-215113 ULTRASONIC SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073695899

Codice prodotto

SIK6036920

Cod. produttore

6036920

Produttore

SIK

UM30-215113. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 600 mm ... 6.000 mm, 2.000 mm. Risoluzione ≥ 0,18 mm. Teach-in dell'uscita analogica, si può parametrizzare l'uscita analogica, si può invertire l'uscita analogica, Commutazione automatica tra uscita di corrente e di tensione, Compensazione della temperatura, Sincronizzazione fino a 10 sensori, Multiplexer: nessuna interferenza reciproca fino a 10 sensori, Filtro di misurazione regolabile: filtro del valore di misurazione, spessore del filtro, sensibilità regolabile, schermatura del primo piano e zona di rilevamento, Spegnimento del display, Resettare sull'impostazione di consegna. Materiale della custodia Ottone nichelato, PBT. Display: TPU. Convertitore di commutazione: poliuretano espanso, resina epossidica con percentuali di vetro. Tipo di connessione Connettore maschio, M12, 5 poli. Display Display a LED, 2 x LED Peso 270 g. Uscita di emissione Diritta. Tempo di risposta 240 ms. Tempo di uscita 60 ms. Frequenza degli ultrasuoni (tipica) 80 kHz