pagina iniziale

SICK - SIK6028958 OD85-20T1 DISPLAC.SENS, OPTICAL - 6028958

SICK
copiacopia
SICK - SIK6028958 OD85-20T1 DISPLAC.SENS, OPTICAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070806151

Codice prodotto

SIK6028958

Cod. produttore

6028958

Produttore

SIK

OD85-20T1. SENSORI DI MISURA DIPLACEMENT. Parte di sistema Testa del sensore. Campo di misura 65 mm ... 105 mm. Risoluzione 5 μm. Riproducibilità 15 μm. Linearità ± 40 μm. Tempo di risposta 0,5 ms. Frequenza di misurazione 10 kHz Sorgente luminosa Laserrosso. Classe laser 2 (EN 60825-1). Tipo. Misurazione punto luminoso (distanza) 70 μm x 290 μm (85 mm)