pagina iniziale

SICK - SIK6028957 OD350-100T1 DISPLAC.SENS, OPTICAL - 6028957

SICK
copiacopia
SICK - SIK6028957 OD350-100T1 DISPLAC.SENS, OPTICAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070636345

Codice prodotto

SIK6028957

Cod. produttore

6028957

Produttore

SIK

OD350-100T1. SENSORI DI MISURA DIPLACEMENT. Parte di sistema Testa del sensore. Campo di misura 250 mm ... 450 mm Risoluzione 50 μm. Riproducibilità 150 μm. Linearità ± 200 μm. Tempo di risposta 0,5 ms. Frequenza di misurazione 10 kHz Sorgente luminosaLaser rosso. Classe laser 2 (EN 60825-1). Tipo. Misurazione punto luminoso (distanza) 300 μm x 700 μm (350 mm)