SICK - SIK6025076 I110-RP313 SAFETY INTERLOCK - 6025076

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8015269034385
Codice prodotto
SIK6025076
Cod. produttore
6025076
Produttore
SIK
i110-RP313. DISPOSITIVI DI COMANDO DI SICUREZZA. Numero di contatti ad apertura forzata 3. Numero di contatti normalmente aperti 1. Forza di azionamento ≤ 125 N (300 mm). Frequenza di azionamento ≤ 3.600 /h. Direzioni della forza agente 1. Lunghezza fune≤ 30 m. L'interruttore non dispone di un sistema interno di identificazione degli errori e, in caso di errore, non è in grado di assumere uno stato di sicurezza. L'identificazione degli errori avviene mediante l'unità logica di sicurezza collegata


