pagina iniziale

SICK - SIK6022880 E100-B2A22S10A ENABLING SWITCH - BUTTONS - 6022880

SICK
copiacopia
SICK - SIK6022880 E100-B2A22S10A ENABLING SWITCH - BUTTONS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-12, 230 V - 2 A

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-12, 125 V - 2 A

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-12, 24 V - 2 A

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-12, 24 V - 2 A

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075109738

Codice prodotto

SIK6022880

Cod. produttore

6022880

Produttore

SIK

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-12, 230 V:

2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-12, 125 V:

2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-12, 24 V:

2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-12, 24 V:

2 A

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Grado di protezione (IP):

IP65