SICK - SIK6021917 E100-A2A22C05A SAFETY SWITCH - 6021917

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-12, 230 V - 2 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-12, 125 V - 2 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-12, 24 V - 2 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-12, 24 V - 2 A
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
7449070480504
Codice prodotto
SIK6021917
Cod. produttore
6021917
Produttore
SIK
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-12, 230 V:
2 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-12, 125 V:
2 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-12, 24 V:
2 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-12, 24 V:
2 A
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Grado di protezione (IP):
IP67


