pagina iniziale

SICK - SIK5319981 REF-PLUS-R50 REFLEX.TAPE 50MM X 22,8 - 5319981

SICK
copiacopia
SICK - SIK5319981 REF-PLUS-R50 REFLEX.TAPE 50MM X 22,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 50 mm

  • Fissaggio autoadesivo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072521205

Codice prodotto

SIK5319981

Cod. produttore

5319981

Produttore

SIK

Larghezza:

50 mm

Fissaggio autoadesivo:

REF-PLUS-R50. Riflettori e ottica. ACCESSORI. Gruppo di accessori Riflettori. Famiglia di accessori Pellicola di riflessione Descrizione Rotolo autoadesivo. Tipo di fissaggio Autoadesivo. Temperatura ambiente di funzionamento –20 °C ... +60 °C Superficie di riflessione 50 mm x 22,8 m