SICK - SIK4018617 REFLECTIVE FOIL CUT TO SIZE - 4018617

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449074789320
Codice prodotto
SIK4018617
Cod. produttore
4018617
Produttore
SIK
REF-7610-K. Riflettori e ottica. ACCESSORI. Autoadesivo, non adatto per sensori fotoelettrici a riflettore con filtro polarizzato, dimensioni di serie dal rotolo. Tipo di fissaggio Autoadesivo. Temperatura ambiente di funzionamento –25 °C ... +65 °C. Superficie di riflessione 61 cm x 4,57 m


