pagina iniziale

SICK - SIK2076832 SYSTEM PLUG SP1, M12-5 W/O EXTENSION - 2076832

SICK
copiacopia
SICK - SIK2076832 SYSTEM PLUG SP1, M12-5 W/O EXTENSION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • A cascata - no

  • Risoluzione ridotta - no

  • Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie - no

  • Con blocco del riavvio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079972574

Codice prodotto

SIK2076832

Cod. produttore

2076832

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

A cascata:

no

Risoluzione ridotta:

no

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Con blocco del riavvio:

no