pagina iniziale

SICK - SIK2027171 SX0A-B0910B S3000 PLUG STD - 2027171

SICK
copiacopia
SICK - SIK2027171 SX0A-B0910B S3000 PLUG STD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072075067

Codice prodotto

SIK2027171

Cod. produttore

2027171

Produttore

SIK

SX0A-B0910B. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Connettore di sistema. Tipo di collegamento testa A Connettore di sistema. Tipo di connessione Estremità cavo sciolta. Cavo 10 m, A 9 fili, non schermato, PVC. Materiale, guaina PVC. Schermatura Non schermato. Versioni speciali Preconfezionato, Non adatto per utilizzo con trasduttore incrementale, memoria di configurazione integrata. Dotazione di fornitura Con 1 x collegamento a vite per tubi M20, 1 x tappo cieco M20, 2 x tappo cieco M12