pagina iniziale

SICK - SIK2026802 S30A-XXXXCA S3000 I/O-MODUL ADV - 2026802

SICK
copiacopia
SICK - SIK2026802 S30A-XXXXCA S3000 I/O-MODUL ADV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077919434

Codice prodotto

SIK2026802

Cod. produttore

2026802

Produttore

SIK

S30A-XXXXCA. LASERSCANNER DI SICUREZZA. Numero dei campi protetti monitorati contemporaneamente ≤ 4. Tempo di risposta 60 ms. Tipo Tipo 3 (IEC 61496). Livello d'integrità di sicurezza SIL2 (IEC 61508). SILCL2 (EN 62061). Categoria Categoria 3 (EN ISO 13849). Performance Level PL d (EN ISO 13849). PFHD (probabilità media di un malfunzionamento pericoloso all’ora) 8,0 x 10-8 (EN ISO 13849). TM (durata di utilizzo) 20 anni (EN ISO 13849).