pagina iniziale

SICK - SIK1218200 KTS-WB41141142ZZZZZZZZZZZZZZZ1 - 1218200

SICK
copiacopia
SICK - SIK1218200 KTS-WB41141142ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Altro

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

  • Larghezza del sensore - 26 mm

  • Altezza del sensore - 62 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000728285

Codice prodotto

SIK1218200

Cod. produttore

1218200

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Altro

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

26 mm

Altezza del sensore:

62 mm

Lunghezza del sensore:

47.5 mm

Forma della scatola:

Blocco

Tipo di luce:

Altro

Punto luce:

1.2 mm²

Frequenza di commutazione:

25000 Hz

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura ambiente:

-20...-20 °C

Materiale del corpo:

Plastica