pagina iniziale

SICK - SIK1200071 M40S-034503AA0 - 1200071

SICK
copiacopia
SICK - SIK1200071 M40S-034503AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072668450

Codice prodotto

SIK1200071

Cod. produttore

1200071

Produttore

SIK

M40S-034503AA0. M4000 Advanced. BARRIERE DI SICUREZZA MULTIRAGGIO. Distanza di lavoro 0,5 m ... 70 m, configurabile Piccole distanze operative 0,5 m ... 20 m. Grandi distanze operative 9 m ... 70 m. Numero di raggi 3. Distanza tra i raggi 450 mm Tempo di risposta 10 ms. Sincronizzazione Sincronizzazione ottica. Tipo di connessione Connettore Hirschmann M26, 12 poli. Tipo di collegamento Connettore femmina M8, a 4 poli