pagina iniziale

SICK - SIK1095581 AS30-EBM314I110ZZZ000C000ZZZ - 1095581

SICK
copiacopia
SICK - SIK1095581 AS30-EBM314I110ZZZ000C000ZZZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Altro

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Larghezza del sensore - 31 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000481951

Codice prodotto

SIK1095581

Cod. produttore

1095581

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Altro

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Larghezza del sensore:

31 mm

Altezza del sensore:

62 mm

Lunghezza del sensore:

52.2 mm

Forma della scatola:

Blocco

Tipo di luce:

Luce bianca

Punto luce:

39 mm²

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C

Materiale del corpo:

Zinco