SICK - SIK1070814 MZT7-03VPS-KP0MAGN.CYLINDERSENS.(107 - 1070814
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Materiale del corpo - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
7449071696379
Codice prodotto
SIK1070814
Cod. produttore
1070814
Produttore
SIK
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M8
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65


