pagina iniziale

SICK - SIK1062201 KTM-WP11182P - 1062201

SICK
copiacopia
SICK - SIK1062201 KTM-WP11182P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

  • Larghezza del sensore - 12 mm

  • Altezza del sensore - 31.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078673328

Codice prodotto

SIK1062201

Cod. produttore

1062201

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

12 mm

Altezza del sensore:

31.5 mm

Lunghezza del sensore:

21 mm

Forma della scatola:

Blocco

Tipo di luce:

Altro

Punto luce:

1.5 mm²

Frequenza di commutazione:

15000 Hz

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C

Materiale del corpo:

Plastica