SICK - SIK1042841 DME4000-319 DISTANZ-MESS-EINHEIT - 1042841
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Spina assiale
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP/NPN
Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 2
Tensione di alimentazione - 18...18 V
Risoluzione geometrica - 0.05 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000000162034
Codice prodotto
SIK1042841
Cod. produttore
1042841
Produttore
SIK
Esecuzione del collegamento elettrico:
Spina assiale
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP/NPN
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 2
Tensione di alimentazione:
18...18 V
Risoluzione geometrica:
0.05 mm
Classe di protezione laser:
Classe 2
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Temperatura ambiente:
-10...-10 °C


