pagina iniziale

SICK - SIK1041951 DME4000-311 DIST.MEASURING DEVICE - 1041951

SICK
copiacopia
SICK - SIK1041951 DME4000-311 DIST.MEASURING DEVICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Spina assiale

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP/NPN

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 2

  • Tensione di alimentazione - 18...18 V

  • Risoluzione geometrica - 0.05 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076572135

Codice prodotto

SIK1041951

Cod. produttore

1041951

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina assiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Tensione di alimentazione:

18...18 V

Risoluzione geometrica:

0.05 mm

Classe di protezione laser:

Classe 2

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C

DME4000-311. SENSORI DI DISTANZA LONG-RANGE. Campo di misura 0,15 m ... 220 m, su pellicola di riflessione "Diamond Grade" Oggetto da misurare Riflettore. Risoluzione 0,05 mm ... 5 mm. Riproducibilità 3 mm. Accuratezza ± 6 mm. Tempo di uscita 1 ms. Connettore maschio, M16, 8 poli