pagina iniziale

SICK - SIK1028953 PLG3-120F431 - 1028953

SICK
copiacopia
SICK - SIK1028953 PLG3-120F431

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

  • Larghezza del sensore - 19.2 mm

  • Altezza del sensore - 199.8 mm

  • Lunghezza del sensore - 36.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070167528

Codice prodotto

SIK1028953

Cod. produttore

1028953

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

19.2 mm

Altezza del sensore:

199.8 mm

Lunghezza del sensore:

36.6 mm

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C

Tempo di reazione:

80 ms

Altezza campo di protezione:

199.8 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

PLG3-120F431. BARRIERE FOTOELETTRICHE DI PRESENZA. Tecnologia Sensore fotoelettrico energetico. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) Raggi paralleli, 35 mm. Distanza tra i raggi 30 mm. Numero di raggi 5. Altezza di controllo 120 mm. Tipo di connessione Cavo con connettore maschio M12, a 4 poli. Entrata per Job-LED PNP. Corrente di entrata 12 mA