SICK - SIK1027991 WSE27X-3P1830 PHOTOELECTRIC SWITCH - 1027991

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione nominale - 25000 mm
Max. distanza di commutazione - 35000 mm
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
7449076444302
Codice prodotto
SIK1027991
Cod. produttore
1027991
Produttore
SIK
Distanza di commutazione nominale:
25000 mm
Max. distanza di commutazione:
35000 mm
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Altro
Esecuzione della funzione di commutazione:
Antivalente
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 2
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 3D
Forma della scatola:
Blocco
Larghezza del sensore:
31.4 mm
Altezza del sensore:
112.3 mm
Lunghezza del sensore:
70.4 mm
Temperatura ambiente:
-20...-20 °C
Tempo di reazione:
0.5 ms
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
645 nm
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Punto luce:
600 mm²
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Grado di protezione (IP):
IP67