SICK - SIK1027989 WL27X-3P1831 REFLEXIONS-LICHTSCH. - 1027989

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione nominale - 100 mm
Max. distanza di commutazione - 15000 mm
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
7449073544111
Codice prodotto
SIK1027989
Cod. produttore
1027989
Produttore
SIK
Distanza di commutazione nominale:
100 mm
Max. distanza di commutazione:
15000 mm
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 2
Forma della scatola:
Blocco
Larghezza del sensore:
31.4 mm
Altezza del sensore:
112.3 mm
Lunghezza del sensore:
70.4 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale del corpo:
Plastica
Temperatura ambiente:
-20...-20 °C
Tempo di reazione:
0.5 ms
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di protezione laser:
Altro
Lunghezza d'onda del sensore:
660 nm
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Grado di protezione (IP):
IP67