Severin - SEV358600 MilchaufschAumer Indukt. 500W aufsch./e

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 500 W
Colore base - Altri
Larghezza - 155 mm
Altezza - 195 mm
Profondità - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4008146033223
Codice prodotto
SEV358600
Cod. produttore
358600
Produttore
SEV
Potenza:
500 W
Colore base:
Altri
Larghezza:
155 mm
Altezza:
195 mm
Profondità:
250 mm