SEM - SEM402 PALO ZINC. A T 50X7MM 150CM - 402

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1500 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di connessione - Con perno / foro (innestabili)
Confezione
50 PZ
EAN
8001021640284
Codice prodotto
SEM402
Cod. produttore
402
Produttore
SEM
Lunghezza:
1500 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di connessione:
Con perno / foro (innestabili)


