SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBAF5 CAPSULA GIALLA PER TESTA 30 - ZBAF5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Giallo
Forma della lente - Tondo
Tipologia costruttiva - Piatto
Etichettato - no
Diametro - 22 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,1 kg CO₂eq
EAN
3606481340719
Codice prodotto
SNRZBAF5
Cod. produttore
ZBAF5
Produttore
SNR
Colore della lente:
Giallo
Forma della lente:
Tondo
Tipologia costruttiva:
Piatto
Etichettato:
no
Diametro:
22 mm
La gamma modulare Harmony XB5 di unità di comando e segnalazione in plastica combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali. Questa capsula è destinata all'uso con la testa pulsante senza capsula ZB5FA0.


