SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBAF433 CAPSULA ROSSA ARRET 30MM - ZBAF433

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Rosso
Forma della lente - Tondo
Tipologia costruttiva - Piatto
Etichettato - sì
Diametro - 22 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 kg CO₂eq
EAN
3606481362025
Codice prodotto
SNRZBAF433
Cod. produttore
ZBAF433
Produttore
SNR
Colore della lente:
Rosso
Forma della lente:
Tondo
Tipologia costruttiva:
Piatto
Etichettato:
sì
Diametro:
22 mm
La capsula per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Viene fornita già dotata di marcatura relativa al funzionamento della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsanti complete compatibili.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


