pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBAF3 CAPSULA VERDE PER TESTA 30 - ZBAF3

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBAF3 CAPSULA VERDE PER TESTA 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Verde

  • Forma della lente - Tondo

  • Tipologia costruttiva - Piatto

  • Etichettato - no

  • Diametro - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481340696

Codice prodotto

SNRZBAF3

Cod. produttore

ZBAF3

Produttore

SNR

Colore della lente:

Verde

Forma della lente:

Tondo

Tipologia costruttiva:

Piatto

Etichettato:

no

Diametro:

22 mm

La gamma modulare Harmony XB5 di unità di comando e segnalazione in plastica combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali. Questa capsula è destinata all'uso con la testa pulsante senza capsula ZB5FA0.