SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBAF234 CAPSULA NERA STOP 30MM - ZBAF234

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Nero
Forma della lente - Tondo
Tipologia costruttiva - Piatto
Etichettato - sì
Diametro - 22 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 kg CO₂eq
EAN
3606481362056
Codice prodotto
SNRZBAF234
Cod. produttore
ZBAF234
Produttore
SNR
Colore della lente:
Nero
Forma della lente:
Tondo
Tipologia costruttiva:
Piatto
Etichettato:
sì
Diametro:
22 mm
La capsula per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Viene fornita già dotata di marcatura relativa al funzionamento della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsanti complete compatibili.


