pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBAF232 CAPSULA NERA O 30MM - ZBAF232

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBAF232 CAPSULA NERA O 30MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Nero

  • Forma della lente - Tondo

  • Tipologia costruttiva - Piatto

  • Etichettato -

  • Diametro - 22 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481362018

Codice prodotto

SNRZBAF232

Cod. produttore

ZBAF232

Produttore

SNR

Colore della lente:

Nero

Forma della lente:

Tondo

Tipologia costruttiva:

Piatto

Etichettato:

Diametro:

22 mm

La capsula per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Viene fornita già dotata di marcatura relativa al funzionamento della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsanti complete compatibili.