pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6AV1 TESTA LAMPADA SPIA BIANCA - ZB6AV1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6AV1 TESTA LAMPADA SPIA BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi installabili - 1

  • Colore della lente - Bianco

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 16.2 mm

  • Con anello frontale -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110775563

Codice prodotto

SNRZB6AV1

Cod. produttore

ZB6AV1

Produttore

SNR

Numero di segnalatori luminosi installabili:

1

Colore della lente:

Bianco

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

16.2 mm

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Esecuzione della lente:

Alto

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Harmony ZB6AV1 è una testa lampada spia bianca. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di foro diametro di 16 mm.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC