pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2RGSSB COLONNA LUMINOSA COMPLETA LED 24V - XVMB2RGSSB

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2RGSSB COLONNA LUMINOSA COMPLETA LED 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi della colonna segnaletica - 2

  • Funzione flash - no

  • Funzione luce fissa -

  • Funzione luce rotante - no

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119050319

Codice prodotto

SNRXVMB2RGSSB

Cod. produttore

XVMB2RGSSB

Produttore

SNR

Numero di elementi della colonna segnaletica:

2

Funzione flash:

no

Funzione luce fissa:

Funzione luce rotante:

no

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Funzione acustica:

Grado di protezione (IP):

IP54

Diametro esterno:

45 mm

La colonna luminosa modulare fa parte della gamma di colonne luminose preassemblate e precablate Harmony tipo XVM, di diametro 45 mm. Viene fornita preassemblata e precablata. include 2 unità di segnalazione luminosa (rosso, verde) e un buzzer sonoro integrato in un'unità base montata su un tubo di supporto in alluminio da 250 mm con staffa in metallo per il montaggio su superficie verticale (IP42). Ha una tensione di alimentazione di 24 V AC/DC. Progettata per l'indicazione a lunga distanza degli stati di funzionamento di una macchina, visivamente tramite unità di segnalazione luminose visibili a 360° (LED super luminoso solo luce fissa) o acusticamente tramite cicalino.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC