pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC6B4 COLONNA LUMINOSA LED 60MM RO/AR/VE/BLU - XVC6B4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC6B4 COLONNA LUMINOSA LED 60MM RO/AR/VE/BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi della colonna segnaletica - 4

  • Funzione flash -

  • Funzione luce fissa -

  • Funzione luce rotante -

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

27 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480032578

Codice prodotto

SNRXVC6B4

Cod. produttore

XVC6B4

Produttore

SNR

Numero di elementi della colonna segnaletica:

4

Funzione flash:

Funzione luce fissa:

Funzione luce rotante:

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Funzione acustica:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Diametro esterno:

60 mm

Questa colonna luminosa monolitica fa parte della gamma di colonne luminose preassemblate e precablate Harmony XVC, diametro 60 mm. Viene fornito con 4 unità di segnalazione luminosa (rosso, arancione, verde e blu) e una base montata su un tubo di supporto con una staffa per il montaggio su una superficie orizzontale (IP 54) o verticale (IP 23). È inclusa la sorgente luminosa, un LED alta luminosità luce fissa. La tensione di alimentazione è 24 V AC/DC. È progettato per l'indicazione a lunga distanza degli stati operativi di una macchina, visivamente utilizzando unità di segnalazione illuminate visibili a 360°. Viene utilizzato principalmente nelle fabbriche di semiconduttori, sui nastri trasportatori e nelle piccole erogatrici di alimenti o bevande nel settore commerciale. Questa colonna luminosa è conforme alle norme CE, IEC/EN, UL, CSA, CCC, EAC ed EN/IEC 60947-5-5.
SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC