SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2AC222 MANIPOLATORE 2 DIR. 2 NC/NO PER DIR.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di direzioni di azionamento - 2
Con ritorno in posizione 0 - sì
Lunghezza joystick - 68 mm
Numero di posizioni di commutazione - 0
Arresto in posizione 0 - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110348682
Codice prodotto
SNRXD2AC222
Cod. produttore
XD2AC222
Produttore
SNR
Numero di direzioni di azionamento:
2
Con ritorno in posizione 0:
sì
Lunghezza joystick:
68 mm
Numero di posizioni di commutazione:
0
Arresto in posizione 0:
no
Fissaggio centrale, diametro del foro:
30 mm
Numero di contatti NO per ogni direzione di azionamento:
0
Segnale di uscita analogico configurabile:
no
Numero di contatti NC per ogni direzione di azionamento:
0
Numero di contatti in scambio per ogni direzione di azionamento:
0
Grado di protezione (IP):
IP40
Con funzione di codifica:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo