pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXCANKCDF180T CONNETTORE CANOPEN SUBD FEMMINA 180 - TSXCANKCDF180T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXCANKCDF180T CONNETTORE CANOPEN SUBD FEMMINA 180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa (jack)

  • Numero di poli - 9

  • Esecuzione del contatto - Femmina (female)

  • Tipo di collegamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Industry

EAN

3595863860290

Codice prodotto

SNRTSXCANKCDF180T

Cod. produttore

TSXCANKCDF180T

Produttore

SNR

Tipologia:

Presa (jack)

Numero di poli:

9

Esecuzione del contatto:

Femmina (female)

Tipo di collegamento:

Altro

Il prodotto fa parte della gamma di componenti di collegamento CANopen. Il connettore femmina bus CANopen è un connettore SUB-D a 9 vie, un accessorio del variatore di velocità. È un connettore diritto. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,049 kg. È compatibile con le reti e i bus di comunicazione Altivar Process ATV900. È adatto per applicazioni di imballaggio, movimentazione dei materiali, sollevamento ed è impiegato nella macchine per la lavorazione del legno, del settore manifatturiero e del settore tessile. La gamma è aperta a tutte le reti di comunicazione, le applicazioni e gli utenti, e fornisce soluzioni ingegnose per tutti i requisiti specifici.