SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSESPU053F1CU0 PREMIUM UNMANAGED SWITCH 4TX/1FX-MM - TCSESPU053F1CU0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Industry
EAN
3606481337382
Codice prodotto
SNRTCSESPU053F1CU0
Cod. produttore
TCSESPU053F1CU0
Produttore
SNR
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon Networking, un'offerta di switch non gestiti Modicon Premium. Questo dispositivo è dotato del protocollo Ethernet TCP/IP. È dotato di 4 porte di trasmissione per cavi in rame e 1 porta per fibra ottica in modalità multipla. Fornisce una connettività semplice per più dispositivi Ethernet e funzioni di commutazione più avanzate per switch non gestiti. Questo prodotto funziona ad un consumo di 4.3W e ad una tensione nominale da 12V a 24V DC. È dotato di un connettore rimovibile a 6 vie (alimentazione) per il collegamento elettrico Le sue dimensioni sono 39 mm (larghezza) x 135 mm (altezza) x 117 mm (profondità) e pesa 0,43 kg. Dispone di connettori schermati adatti a reti o sistemi di medie e isolate con traffico di rete medio e reti con livelli di complessità medi. È certificato CE, UL, RCM e conforme alle norme UL 61010 ed EN/IEC 61131. È progettato per essere montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm. La gamma Modicon Networking offre un modo intelligente e flessibile di integrare le soluzioni Ethernet nelle operazioni, dal livello del dispositivo alla rete di controllo e alla rete aziendale.


