SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUW241P7 MODULO DI PROTEZIONE CIRCUITO RC RC 110. - RUW241P7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Circuito RC
Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 110...240 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 110...240 V
Con indicatore a LED - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Industry
EAN
3389119403337
Codice prodotto
SNRRUW241P7
Cod. produttore
RUW241P7
Produttore
SNR
Funzione:
Circuito RC
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
110...240 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
110...240 V
Con indicatore a LED:
no
Il circuito Harmony RUM RC di Schneider Electric ha una tensione di controllo della bobina di 110-240 Vca. È compatibile con socket RPZ con 3 C/O, 4 C/O e socket RUZ con 2 C/O, 3 C/O. Questo circuito RC è un accessorio ben progettato come modulo di protezione per i relè. È compatibile con le prese RPZ con 3, 4 contatti di commutazione e prese RUZ con 2, 3 contatti di commutazione.