SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM17TA00 RELE ASSENZA SENSO CICLICO FASI ASSIME - RM17TA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 208...480 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 208...480 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
98 kg CO₂eq
EAN
3389119405041
Codice prodotto
SNRRM17TA00
Cod. produttore
RM17TA00
Produttore
SNR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
208...480 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
208...480 V
Funzione monitoraggio sequenza di fasi:
sì
Funzione riconoscimento di guasto di fase:
sì
Funzione riconoscimento di sottotensione:
no
Funzione riconoscimento di sovratensione:
no
Funzione di riconoscimento asimmetria:
sì
Intervallo di misura della tensione:
183...528 V
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
10 s
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
72 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC