SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9MUX6M Energy Meter Resi9 - Modulo Universale Modbus


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Quattro conduttori
Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Corrente nominale (In) - 80 A
Corrente massima (Imax) - 250 A
Tensione nominale (Un) L-L - 304...456 V
Confezione
1 PZ
EAN
3606487091301
Codice prodotto
SNRR9MUX6M
Cod. produttore
R9MUX6M
Produttore
SNR
Tipo di polarità:
Quattro conduttori
Modello:
Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Corrente nominale (In):
80 A
Corrente massima (Imax):
250 A
Tensione nominale (Un) L-L:
304...456 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Tipo di tariffazione:
A tariffa singola
Certificato:
Nazionale
Adatto per:
Consumo / Alimentazione
Tensione nominale (Un) N-L:
100...240 V
Calibrato:
sì
Tipo di interfaccia:
Modbus
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Uscita impulsi:
Elettrico
Classe di precisione:
B
Blocco d'inversione:
no
Tipo di indicazione:
Digitale
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva
Larghezza in numero di moduli:
2
Tipo di Impulso:
D0
Frequenza:
45...55 Hz
Potenza assorbita:
3 W
Con il codice di accesso:
no
Larghezza:
36 mm
Frequenza uscita impulsiva:
400...400 Imp/kWh (k
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità:
70 mm
Altezza:
113 mm
Tipo di protezione (NEMA):
2