pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRACR42 BLOC.TERM. 2PT PER NSYTRR42 - NSYTRACR42

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRACR42 BLOC.TERM. 2PT PER NSYTRR42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione piastra terminale -

  • Esecuzione piastra intermedia - no

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 2.2 mm

  • Fissabile a scatto -

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

3606480533822

Codice prodotto

SNRNSYTRACR42

Cod. produttore

NSYTRACR42

Produttore

SNR

Esecuzione piastra terminale:

Esecuzione piastra intermedia:

no

Colore:

Grigio

Spessore:

2.2 mm

Fissabile a scatto:

Piastra di copertura Linergy NSYTR per morsettiera. È compatibile con morsettiere a molla TRR e a innesto TRP. Presenta un trattamento di superficie grigio. Per morsettiera ad innesto singolo livello 1x1, 4 mm². Venduto in confezioni da 50 unità.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC