pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9A26947 Bobina MX+OF 48VAC 48VDC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9A26947 Bobina MX+OF 48VAC 48VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 48...48 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 48...48 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480639081

Codice prodotto

SNRM9A26947

Cod. produttore

M9A26947

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

48...48 V

Tensione nominale di comando Us DC:

48...48 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

48...48 V

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

1

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Questo ausiliario elettrico Multi9 MX+OF è uno sganciatore a lancio di corrente con contatto OC. È dedicato a Multi9 come GFP, C60BP, C60SP, C60H-DC e C60BPR. La larghezza in passi da 9 mm è 2. La tensione del circuito di controllo Uc è 48 VCA o 48 VCC. Il grado di inquinamento è 3. Dispone di un morsetto nella parte inferiore. Il collegamento consente l'uso di cavi in rame rigidi con una sezione trasversale di 1,5 mm² (2 cavi) e 2,5 mm² (1 cavo). Può essere montato su una guida DIN per l'installazione modulare. Le dimensioni sono (L) 18 mm x (A) 82.5 mm x (P) 68 mm. Il peso del prodotto è di 0,065 kg. La temperatura di esercizio è compresa tra -25°C e +50°C. La temperatura di conservazione va da -40°C a +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme CEI EN 60947-1, CEI EN 60947-5-1, UL 489, UL 1077, C22.2 n. 5, C22.2 n. 235 e GB/T 14048.5.