SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1D8FE7 BOBINA 115V 50 60HZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 115...115 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 115...115 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110894820
Codice prodotto
SNRLX1D8FE7
Cod. produttore
LX1D8FE7
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
115...115 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
115...115 V
Questo prodotto è una bobina CA di ricambio delle Tesys Deca 115V 50/60Hz per i contattori delle Tesys Deca. Viene applicato sui contattori a 3 e 4 poli LC1D115. Funziona nei limiti di tensione da 0,85 a 1,1 Uc e in ambienti fino a 55°C