SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04474 COLLEGAMENTO 1000A NS H FISSO.4P
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Altezza - 0 mm
Larghezza - 0 mm
Profondità - 0 mm
Con copertura - no
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
3606481867728
Codice prodotto
SNRLVS04474
Cod. produttore
LVS04474
Produttore
SNR
Altezza
0 mm
Larghezza
0 mm
ProfonditÃ
0 mm
Con copertura
no
Numero di poli
4
Distanza delle sbarre
0 mm
Altezza delle sbarre
350 mm
Spessore delle sbarre
8 mm
Massima corrente nominale
1000 A
Corrente nominale di breve durata Icw
0 kA
Collegamento 1000A NS H fisso.4p. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: connessione - categoria accessori: accessorio di distribuzione della corrente. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....