SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04054 MORSETTIERA DI DISTRIBUZIONE 400A 4P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Vite
Corrente nominale - 400 A
Collegamento - A vite
Numero di poli - 4
Contatti protetti - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Prisma Plus Sistema P
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430040545
Codice prodotto
SNRLVS04054
Cod. produttore
LVS04054
Produttore
SNR
Metodo di montaggio:
Vite
Corrente nominale:
400 A
Collegamento:
A vite
Numero di poli:
4
Contatti protetti:
sì
Larghezza:
470 mm
Profondità:
115 mm
Altezza:
235 mm
La gamma di prodotti Linergy BS include morsettiere di distribuzione da 160 A fino a 630 A per interruttori quadripolari.