pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVCT20100S TA SOLID CORE 100A:0,33V-D.10 MM - LVCT20100S

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVCT20100S TA SOLID CORE 100A:0,33V-D.10 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a cavo passante

  • Corrente nominale primaria In - 100 A

  • Classe di precisione - 1

  • Tarato - no

  • Con protezione dal contatto - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489870232

Codice prodotto

SNRLVCT20100S

Cod. produttore

LVCT20100S

Produttore

SNR

Tipologia:

Trasformatore di corrente a cavo passante

Corrente nominale primaria In:

100 A

Classe di precisione:

1

Tarato:

no

Con protezione dal contatto:

no

Apertura in altezza:

10...10 mm

Apertura in larghezza:

10...10 mm

Diametro dell'apertura:

10 mm

Fissaggio a scatto:

no

Con guida in rame:

no

Collegamento secondario:

Cavo

Numero di ingressi primari:

1

Il trasformatore di corrente split-core a bassa tensione fa parte del BCPM (misuratori di potenza del circuito secondario) PowerLogic. Il prodotto è ideale per applicazioni retrofit con contatori di energia Schneider Electric che accettano l'ingresso deltrasformatore a bassa tensione. Il prodotto è classificato per un circuito da 100A con uscita a 0,333 V, dimensione 0. L'apertura del solid-core è Ø=10 mm.